A B Elemek tartoznak: Igen , Elem égési idő: 5.25 XNUMX óra. , Elem mérete: AA , Elemtípus: Lúgos , Test átm.: 2.31 " , Test anyaga: Alumínium , Értékelés csökkenése: 1m , Ütésállóság: Nem Meghatározott , Lámpa élettartama: 20K óra. , Lámpa típusa: xenon , Hossz: 5.75 " , Lencse anyaga: Polikarbonát , Lumen: 12 , Lumen tartomány: 0 a 49 , Maximális Lumen kibocsátás: 14 , Elemek száma: 2 , Csúcsnyaláb intenzitás: 2305cd , cserelámpa: LM2A001 , Futási idő magas beállításon: 5.3 XNUMX óra. , Biztonsági besorolás: Nem biztonsági besorolású , Vízpenetrációs besorolás: Nem Meghatározott , Súly elemekkel: 3.78 oz.