VESTIL EHLT-4872-6-44 elektromos hidraulikus emelőasztal, 6000 lb., 48 x 72 hüvelyk, kék, acél

Tétel: AG7RHB Modell: EHLT-4872-6-44
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,760.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos emelőasztal
Kapacitás6000 lbs.
színekKék
Vezetékhossz96 "
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság8"
HP2 hp
A hidraulikus alkatrész besorolása3000 psi
Hz60
Hossz72.38 "
Emelési sebesség32 mp/ ft.
Csökkentett magasság8"
AnyagAcél
Max. Magasság44 "
Max. Utazási távolság36 "
Min. Magasság8"
Motoros HP2
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Platform anyagaAcél
HordozhatóNem
ÁramforrásElektromos vezetékes
Nyomógombos kézi vezérlés24V AC
Nyomógombos kézi vezérlőfeszültség24V AC
Emelt magasság44 "
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Utazási idő32 sec.
Függőleges utazás36 "
Feszültség460V AC
Szélesség48.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 512.55
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességFüggőleges utazásKapacitásEmelt magasságUtazási időÁr
VESTIL EHLT-2448-2-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék, acél | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.23
VESTIL EHLT-2448-3-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 3000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék, acél | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-2448-4-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 4000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék, acél | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88
VESTIL EHLT-2466-2-55 elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 24 x 66 hüvelyk, kék, acél | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€9,767.70
VESTIL EHLT-3060-2-43 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.60
VESTIL EHLT-3060-3-43 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 3000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-3060-4-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 4000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLT-4872-6-44 elektromos hidraulikus emelőasztal, 6000 lb., 48 x 72 hüvelyk, kék, acél
€11,760.00 /Mértékegység