VESTIL EHLT sorozatú elektromos hidraulikus ollós emelőasztalok


A Vestil EHLT sorozatú elektromos hidraulikus ollós emelőasztalokat nehéz terhek emelésére használják különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Biztonságos és hatékony módot nyújtanak az anyagok vagy termékek emelésére és süllyesztésére, javítva a termelékenységet és csökkentve a sérülések kockázatát. Ezeket az asztalokat raktárakban, gyártó létesítményekben és elosztó központokban használják, ahol egyszerűsítik az anyagmozgatási feladatokat és javítják a munkaterület ergonómiáját....Olvass tovább

Szűrő
Vezeték hossza: 96 " , Fokozat: Grade 304 , Hidraulikus alkatrész besorolása: 3000 psi , fázis: 3 , Hordozható: Nem , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Nyomógombos kézi vezérlés feszültsége: 24V AC , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Feszültség: 460V AC
StílusModellHosszSzélességFüggőleges utazásKapacitásEmelt magasságUtazási időÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLT-2-43-PSS
---2000 lbs.--€19,436.66
ajánlatkérés
B
EHLT-4864-3-55
---3000 lbs.--€8,241.69
ajánlatkérés
A
EHLT-1-43-PSS
------€19,111.12
ajánlatkérés
A
EHLT-4-43-PSS
---4000 lbs.--€21,098.25
ajánlatkérés
A
EHLT-3-43-PSS
------€19,855.93
ajánlatkérés
C
EHLT-4884-3-67
------€12,015.93
ajánlatkérés
D
EHLT-2448-1-43-PSS
51 "24.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sec.€19,111.12
ajánlatkérés
E
EHLT-4048-3-43
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,513.44
F
EHLT-4848-4-43
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,627.41
G
EHLT-4048-4-43
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,627.41
H
EHLT-2448-4-43
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
I
EHLT-4848-3-43
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,513.44
J
EHLT-4848-1-43-PSS
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sec.€19,111.12
ajánlatkérés
K
EHLT-4848-3-43-PSS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€20,422.46
ajánlatkérés
L
EHLT-2448-4-43-PSS
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€20,512.66
ajánlatkérés
M
EHLT-2448-3-43
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
N
EHLT-2448-2-43-PSS
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€19,436.66
ajánlatkérés
O
EHLT-2448-3-43-PSS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€19,855.93
ajánlatkérés
P
EHLT2448-3-43FC
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,655.48
ajánlatkérés
Q
EHLT-4848-1-43
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sec.€6,964.49
R
EHLT-4848-2-43
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.22
S
EHLT2448-2-43FC
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,948.48
ajánlatkérés
T
EHLT-2448-2-43
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.22
U
EHLT4848-2-43FC
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,948.48
ajánlatkérés
V
EHLT-4848-4-43-PSS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€21,098.25
ajánlatkérés
W
EHLT-4848-2-43-PSS
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€19,436.66
ajánlatkérés
X
EHLT-4848-10-43
53 "48.38 "33 "10000 lbs.43 "15 sec.€17,694.00
Y
EHLT-4848-12-43
53 "48.38 "33 "12000 lbs.43 "15 sec.€19,821.44
Z
EHLT-3648-5-44
54 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
A1
EHLT-3648-6-44
54 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
B1
EHLT-4848-5-44
54 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
C1
EHLT-4848-6-44
54 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
D1
EHLT-3060-2-43
60 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.59
E1
EHLT-4860-4-43
60.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,627.41
F1
EHLT-4860-2-43
60.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.22
G1
EHLT-3060-3-43
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
H1
EHLT-3060-4-43
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
I1
EHLT-2466-2-55
66 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€9,767.70
J1
EHLT-8-44
72 "48 "-8000 lbs.--€16,507.17
ajánlatkérés
K1
EHLT-5-44
72 "48 "-5000 lbs.--€10,767.40
ajánlatkérés
A
EHLT-10-43
72 "60 "-10000 lbs.--€17,693.88
ajánlatkérés
L1
EHLT-4-43
72 "48 "----€9,627.41
ajánlatkérés
M1
EHLT-6-44
72 "48 "-6000 lbs.--€11,760.00
ajánlatkérés
N1
EHLT-1-43
72 "48 "-1000 lbs.--€6,964.49
ajánlatkérés
A
EHLT-12-43
72 "60 "----€19,088.59
ajánlatkérés
O1
EHLT-3-43
72 "48 "-3000 lbs.--€8,276.08
ajánlatkérés
P1
EHLT-2-43
72 "48 "----€7,555.22
ajánlatkérés
Q1
EHLT-3672-8-44
72.38 "36.38 "36 "8000 lbs.44 "15 sec.€16,507.17
R1
EHLT-3672-4-43
72.38 "36.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
S1
EHLT-4872-6-44
72.38 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
T1
EHLT-4872-5-44
72.38 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
U1
EHLT-3072-3-43
72.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
V1
EHLT-3672-6-44
72.38 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
W1
EHLT-4872-2-43
72.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€8,045.52
X1
EHLT-3672-3-43
72.38 "36.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
Y1
EHLT-3672-5-44
72.38 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
Z1
EHLT-3672-2-43
72.38 "36.38 "36 "2000 lbs.43 "22 sec.€7,345.59
A2
EHLT-3072-4-43
72.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
B2
EHLT-4872-3-43
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,513.44
C2
EHLT-4872-4-43
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,804.13
D2
EHLT-3072-2-43
72.38 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.59

Jellemzők

  • Ezek a Vestil elektromos hidraulikus ollós emelőasztalok 3000 psi névleges hidraulikus alkatrész-terheléssel rendelkeznek.
  • Tágas platformot biztosítanak, megkönnyítve a nagy és kényelmetlen méretű anyagok hatékony kezelését.
  • Ezek a Vestil elektromos hidraulikus ollós emelőasztalok rozsdamentes acélból / acélból készült kerettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a tartósságot és a szilárdságot különböző működési környezetekben.
  • Váltakozó áramról működnek, biztosítva az állandó és megbízható tápellátást a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Ezek az asztalok különböző súlykapacitásúak, 1000 és 5000 font között.
  • Egyes modellek távirányítóval is rendelkeznek, így a személyzet biztonságos távolságból kezelheti az emelőasztalt, ami tovább növeli a munkahelyi biztonságot.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vestil EHLT-AR-3665-7: Ez a rámpa leegyszerűsíti a nehéz tárgyak elektromos hidraulikus emelőasztalra történő be- és kirakodását.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági elemeket tartalmaznak ezek az emelőasztalok?

Számos biztonsági funkciót tartalmaznak, mint például az elektromos lábujjvédő, amely megakadályozza a becsípődéseket leereszkedés közben, egy biztonsági sebesség biztosíték, amely fenntartja a platform magasságát tömlő vagy szerelvény meghibásodása esetén, valamint egy felső menethatár kapcsoló, amely megállítja az asztalt a maximális magasságban.

Mennyi az utazási ideje ezeknek az ollós emelőasztaloknak?

Különböző utazási időket kínálnak, lábonként 7 és 32 másodperc között.

Hogyan karbantarthatom ezeket a Vestil elektromos hidraulikus ollós emelőasztalokat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérüléseket és laza alkatrészeket.
  • Tartsa fenn a megfelelő hidraulikafolyadék szintet és ellenőrizze a szivárgást.
  • Ellenőrizze az elektromos alkatrészeket, hogy nem sérültek-e, és rögzítse a csatlakozásokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztonsági funkciók, például a végálláskapcsolók működőképesek.
  • Vizsgálja meg a platformot és a keretet sérülések vagy korrózió szempontjából.
  • A zökkenőmentes működés érdekében alkalmazza az ajánlott kenést a mozgó alkatrészeken.
  • Tartsa tisztán az emelőasztalt, hogy megakadályozza a szennyeződés felhalmozódását.
  • Képezze ki az üzemeltetőket a problémák bejelentésére és az alapvető karbantartás elvégzésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?