VESTIL EHLT-3060-4-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 4000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7RFV Modell: EHLT-3060-4-43

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,358.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos emelőasztal
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Vezetékhossz96 "
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság7"
HP2 hp
A hidraulikus alkatrész besorolása3000 psi
Hz60
Hossz60.38 "
Emelési sebesség22 mp/ ft.
Csökkentett magasság7"
AnyagAcél
Max. Magasság43 "
Max. Utazási távolság36 "
Min. Magasság7"
Motoros HP2
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz60-3 / 8 "
Platform anyagaAcél
HordozhatóNem
ÁramforrásElektromos vezetékes
Nyomógombos kézi vezérlés24V AC
Nyomógombos kézi vezérlőfeszültség24V AC
Emelt magasság43 "
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Utazási idő22 sec.
Függőleges utazás36 "
Feszültség460V AC
Szélesség30.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 328.95
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességFüggőleges utazásKapacitásEmelt magasságUtazási időÁr
VESTIL EHLT-2448-2-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék, acél | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.23
VESTIL EHLT-2448-3-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 3000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék, acél | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-2448-4-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 4000 lb., 24 x 48 hüvelyk, kék, acél | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88
VESTIL EHLT-2466-2-55 elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 24 x 66 hüvelyk, kék, acél | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€9,767.70
VESTIL EHLT-3060-2-43 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.60
VESTIL EHLT-3060-3-43 Elektromos hidraulikus emelőasztal, 3000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-3072-2-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 2000 lb., 30 x 72 hüvelyk, kék, acél | AG7RFW EHLT-3072-2-4372.38 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€6,070.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLT-3060-4-43 elektromos hidraulikus emelőasztal, 4000 lb., 30 x 60 hüvelyk, kék, acél
€9,358.88 /Mértékegység