VESTIL EFHD-3048 extrudált alumínium platós teherautó, 30 x 48 hüvelykes méret | AG7RDR

VESTIL EFHD-3048 extrudált alumínium platós teherautó, 30 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7RDR Típus: EFHD-3048

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,405.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság13 3 / 8 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége30 "
Első görgő átmérője8"
Fogantyú befejezéseMagasra csiszolt
FogantyúAcél
Magasság40.13 "
Tartalmazza(1) magasra polírozott acél fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség
Hossz52.63 "
Terhelhetőség4800 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság13.38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz52.63 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága13.38 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője8"
Statikus teherbírás4800 lbs.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)101.92
Hajó hossza (cm)133.67
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaFedélzeti magasságFedélzet hosszaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságÁr
VESTIL EFHD-2448 extrudált alumínium platós teherautó, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,269.83
VESTIL EFHD-3060 extrudált alumínium platós teherautó, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,448.24
VESTIL EFHD-3672 extrudált alumínium platós teherautó, 36 x 72 hüvelykes méret | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,583.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EFHD-3048 extrudált alumínium platós teherautó, 30 x 48 hüvelykes
€1,405.04 /Mértékegység