VESTIL EFHD-3672 extrudált alumínium platós teherautó, 36 x 72 hüvelykes méret | AG7RDU

VESTIL EFHD-3672 extrudált alumínium platós teherautó, 36 x 72 hüvelykes

Tétel: AG7RDU Típus: EFHD-3672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,916.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság13 1 / 4 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzet szélessége36 "
Első görgő átmérője8"
Fogantyú befejezéseMagasra csiszolt
FogantyúAcél
Magasság40 "
Tartalmazza(1) magasra polírozott acél fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség
Hossz76.75 "
Terhelhetőség4800 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság13.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz76.5 "
Teljes szélesség36 "
A platform magassága13.25 "
Peronhossz72 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség36 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője8"
Statikus teherbírás4800 lbs.
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)194.95
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaFedélzeti magasságFedélzet hosszaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságÁr
VESTIL EFHD-2448 extrudált alumínium platós teherautó, 24 x 48 hüvelykes méret | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,269.83
VESTIL EFHD-3048 extrudált alumínium platós teherautó, 30 x 48 hüvelykes méret | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,405.04
VESTIL EFHD-3060 extrudált alumínium platós teherautó, 30 x 60 hüvelykes méret | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,448.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EFHD-3672 extrudált alumínium platós teherautó, 36 x 72 hüvelykes
€1,916.07 /Mértékegység