VESTIL ECH-10-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 1000 lb., sárga, acél, 460 V

Tétel: AG7RCH Modell: ECH-10-3PH
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,820.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Kapacitás1000 lbs.
színekSárga
A gerendás karimához illeszkedikLegfeljebb 8/9 "
Illik a gerenda karima szélességéhezAkár 8/9"
Fej szoba14 "
belmagassága14 "
Fejtér mérete14 "
Magasság86 2 / 5 "
Nagy sebességű15 fpm
HP2 1/2 LE
Hossz13 "
Emelési magasság10 ft.
Emelési sebesség15 FPM
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Fázis3
Standard lift10 ft.
Feszültség460V
Szélesség21 1 / 9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)219.46
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)53.59
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEmelési magasságFej szobaHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL ECH-03 elektromos láncos emelő, 1 fázis, 300 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
ajánlatkérés
VESTIL ECH-06 elektromos láncos emelő, 1 fázis, 600 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
ajánlatkérés
VESTIL ECH-100-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 10000 lb., sárga, acél, 460 V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€32,877.18
VESTIL ECH-10-1PH elektromos láncos emelő, 1 fázis, 1000 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
ajánlatkérés
VESTIL ECH-20-1PH elektromos láncos emelő, 1 fázis, 2000 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
ajánlatkérés
VESTIL ECH-20-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 2000 lb., sárga, acél, 460 V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
ajánlatkérés
VESTIL ECH-40-1PH elektromos láncos emelő, 1 fázis, 4000 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ECH-10-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 1000 lb., sárga, acél, 460 V
€8,820.04 /Mértékegység