Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01036.062.0250 Plow Bolt, 5/8-11 Inch Thread Size, 2-1/2 Inch Length, Carbon Steel, 5PK | CG8JYG 41TU05

FABORY U01036.062.0250 Plow Bolt, 5/8-11 Inch Thread Size, 2-1/2 Inch Length, Carbon Steel, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8JYG Modell: U01036.062.0250Kereszthivatkozás: 41TU05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok
Fej Dia.1.147 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusaLakás
Hossz2-1 / 2 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.625 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01036.062.0250 Plow Bolt, 5/8-11 Inch Thread Size, 2-1/2 Inch Length, Carbon Steel, 5PK
€20.62 /csomag