VESTIL ECH-03 elektromos láncos emelő, 1 fázis, 300 lb., sárga, acél, 115 V

Tétel: AG7RCD Modell: ECH-03

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Kapacitás300 lbs.
színeknarancs
Fej szoba11-1 / 16 "
belmagassága11 1 / 16 "
Fejtér mérete11 1 / 16 "
Magasság12 "
Nagy sebességű16 fpm
Hossz9 5 / 6 "
Emelési magasság10 ft.
Emelési sebesség16 FPM
Terhelhetőség300 lbs.
AnyagAcél
Fázis1
Standard lift10 ft.
Feszültség115V
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)30.32
Hajó hossza (cm)25
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEmelési magasságFej szobaHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL ECH-06 elektromos láncos emelő, 1 fázis, 600 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
ajánlatkérés
VESTIL ECH-100-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 10000 lb., sárga, acél, 460 V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€32,877.18
VESTIL ECH-10-1PH elektromos láncos emelő, 1 fázis, 1000 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
ajánlatkérés
VESTIL ECH-10-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 1000 lb., sárga, acél, 460 V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "€7,289.29
ajánlatkérés
VESTIL ECH-20-1PH elektromos láncos emelő, 1 fázis, 2000 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
ajánlatkérés
VESTIL ECH-20-3PH elektromos láncos emelő, 3 fázis, 2000 lb., sárga, acél, 460 V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
ajánlatkérés
VESTIL ECH-40-1PH elektromos láncos emelő, 1 fázis, 4000 lb., sárga, acél, 115 V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ECH-03 elektromos láncos emelő, 1 fázis, 300 lb., sárga, acél, 115 V