VESTIL E-TUG-20 elektromos meghajtású vontató, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RRQ Modell: E-TUG-20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,922.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás2000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység32 "
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú magassága48 "
Magasság50.5 "
HP1 hp
Hossz24.5 "
AnyagAcél
Max. Emelőképesség2000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
ÁramforrásElemmel működő
Húzókapacitás2000 lbs.
Vonóképesség2000 lbs.
Hátsó görgő átmérője11.5 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége4.5 "
Feszültség12V DC
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.75
HS-kód8427208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységMagasságHPHúzókapacitásVonóképességHátsó görgő szélességeÁr
VESTIL E-TUG-10 elektromos meghajtású vontató, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RRP E-TUG-1020.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1/2 LE1000 lbs.1000 lbs.4"€5,838.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL E-TUG-20 elektromos meghajtású vontató, 2000 Lb. Kapacitás
€6,922.91 /Mértékegység