VESTIL E-TUG-10 elektromos meghajtású vontató, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RRP Modell: E-TUG-10

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,838.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás1000 lbs.
színekFekete sárga
Mélység31.75 "
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú magassága48 "
Magasság50.38 "
HP1/2 LE
Hossz24.5 "
AnyagAcél
Max. Emelőképesség1000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
ÁramforrásElemmel működő
Húzókapacitás1000 lbs.
Vonóképesség1000 lbs.
Hátsó görgő átmérője10.5 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége4"
Feszültség12V DC
Szélesség20.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
HS-kód8427208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységMagasságHPHúzókapacitásVonóképességHátsó görgő szélességeÁr
VESTIL E-TUG-20 elektromos meghajtású vontató, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RRQ E-TUG-2026 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hp2000 lbs.2000 lbs.4.5 "€6,922.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL E-TUG-10 elektromos meghajtású vontató, 1000 Lb. Kapacitás
€5,838.50 /Mértékegység