Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DVA-B sárgaréz dob szellőző adapter, 2 hüvelykes szellőző átm. | AG7QZM

VESTIL DVA-B sárgaréz dob szellőző adapter, 2 hüvelykes szellőző átm.

Raktáron
Cikkszám: AG7QZM Modell: DVA-B

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob szellőző adapter
Elemek mellékelveNem
Bung Hole Dia.3 / 4 "
színekSárgaréz
Dobdugó átm.3 / 4 "
Dob szellőzőnyílás átmérője2"
Csaptelep típusaNyílás
Női szálak2"
Illesztés 1 menetméret3 / 4 "
Illesztés 1 menettípusNPT
Magasság4"
Hossz3"
Férfi szálak3 / 4 "
AnyagSárgaréz
MértékegységekMINDEN EGYES
Menetméret3 / 4 "
Menet típusaNPT
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DVA-B sárgaréz dob szellőző adapter, 2 hüvelykes szellőző átm.
€134.04 /Mértékegység