Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN SDN25AXA Tool Post gyorscsere Sdn25 12 hüvelykig | AC8PNC 3CXY5

DORIAN SDN25AXA Tool Post Quick Change Sdn25 Akár 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8PNC Modell: SDN25AXAKereszthivatkozás: 3CXY5
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
€889.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámposta
Kapacitás1/2 - 3/4 "
Középmagasság1.250 "
A méret2.625 "
B mérete2.5 "
C. mérete4.24 "
D dimenzió0.5 "
E méret0.88 "
F méret1.25 "
H méret0
Állítható magasság0.875–1.875 ”
ZárPozitív
Pozíciók száma1
HintaLegfeljebb 12 hüvelyk.
Szál1 / 2-20
típusSzuper gyorscsere, 2 állomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7585
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzálKapacitásA mérettípusB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 - 1 "3"Szuper gyorscsere, 2 állomás2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€966.04
DORIAN SDN35CXA szerszámoszlop gyorscsere Cxa 14-17 hüvelykes hinta | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 - 1 "3.5 "Szuper gyorscsere, 2 állomás3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,470.22
DORIAN SDN40CA szerszámoszlop gyorscsere Ca 16-20 hüvelykes hinta | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141-1 / 1 "4"Szuper gyorscsere, 2 állomás3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,755.03
DORIAN SDN50DA szerszámtartó gyorscsere Da 17-32 hüvelykes lengő | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Szuper gyorscsere, 2 állomás4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,458.59
DORIAN SDN60EA Tool Post Gyorscsere Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Szuper gyorscsere, 2 állomás5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,888.50
DORIAN QITP25N eszköz Quadra 12 hüvelykig | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4 állomás2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,731.63
DORIAN QITP30N szerszámoszlop Quadra 13-15 hüvelykes lengő | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 - 1 "3"QUADRA (R), 4 állomás3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,946.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN SDN25AXA Tool Post Quick Change Sdn25 Akár 12 hüvelyk
€889.05 /Mértékegység