VESTIL DSL-300 légkiegyensúlyozott orsóemelő, padlóra szerelhető, 47.15 hüvelykes méret | AG7QYQ

VESTIL DSL-300 légkiegyensúlyozott orsóemelő, padlóra szerelhető, 47.15 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7QYQ Modell: DSL-300

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30,155.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Levegő nyomás100 psi
Alap hossza19.69 "
Alapszélesség19.69 "
Kapacitás250 lbs.
színekSárga
AnyagAcél
Max. Kar hosszúság78 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kar hosszúság98.5 "
Szerelési helyEmelet
Fúvóka mérete1 / 4 "
Ajánlott légnyomás100 psi
Forgás360 fok
Lökethossz47 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 310.95
HS-kód8428900290
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességSzerelési helyFúvóka méreteÁr
VESTIL DSL-300-C légkiegyensúlyozott lengőkaros emelő, mennyezetre szerelhető, 47.15 hüvelykes méret | AG7QYR DSL-300-C-----
ajánlatkérés
VESTIL DSL-300-P légkiegyensúlyozott lengőkaros emelő, hordozható, 47.15 hüvelykes méret | AG7QYT DSL-300-P47.25 "47.25 "Hordozható3 / 8 "€35,446.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSL-300 légkiegyensúlyozott orsóemelő, padlóra szerelhető, 47.15 hüvelykes
€30,155.69 /Mértékegység