VESTIL DSL sorozatú légkiegyenlítő orsóemelők


Szűrő
Kapacitás: 250 lbs. , Szín: Sárga , Mélység: 47.25 " , Magasság: 77.56 " , Magába foglalja: Telepítési hardver , Anyaga: Acél , Max. Kar hosszúság: 78 1 / 4 " , Min. Kar hosszúság: 98.5 " , Rögzítési típus: Mennyezeti tartó , Görgők száma: 4 , Dugattyúlöket: 47 1 / 4 " , Forgatás: 360 fok
StílusModellAlap hosszaAlapszélességSzerelési helyFúvóka méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
DSL-300-C
-----
ajánlatkérés
B
DSL-300
19.69 "19.69 "Emelet1 / 4 "€30,155.69
C
DSL-300-P
47.25 "47.25 "Hordozható3 / 8 "€35,446.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?