VESTIL DSL-300-P légkiegyensúlyozott lengőkaros emelő, hordozható, 47.15 hüvelykes méret | AG7QYT

VESTIL DSL-300-P Air Balanced Jib Lifter, Portable, 47.15 Inch Size

Raktáron
Tétel: AG7QYT Model: DSL-300-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€35,446.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Levegő nyomás100 psi
Alap hossza47.25 "
Alapszélesség47.25 "
Kapacitás250 lbs.
színekSárga
Mélység47.25 "
Magasság77.56 "
TartalmazzaTelepítési hardver
AnyagAcél
Max. Kar hosszúság78 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési helyHordozható
Fúvóka mérete3 / 8 "
Görgők száma4
Ajánlott légnyomás100 psi
Forgás360 fok
Lökethossz47 1 / 4 "
Szélesség122.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 447.75
HS-kód8428900290
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességSzerelési helyFúvóka méreteÁr
VESTIL DSL-300 légkiegyensúlyozott orsóemelő, padlóra szerelhető, 47.15 hüvelykes méret | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Emelet1 / 4 "€30,155.69
VESTIL DSL-300-C légkiegyensúlyozott lengőkaros emelő, mennyezetre szerelhető, 47.15 hüvelykes méret | AG7QYR DSL-300-C-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSL-300-P Air Balanced Jib Lifter, Portable, 47.15 Inch Size
€35,446.79 /Mértékegység