SHUR-LINE Festékpárna


Szűrő
Szín: Piros , Építkezés: Műanyag , Hossz: 3.75 "
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2007094
-€3.00
ajánlatkérés
B
2008148
-€2.12
ajánlatkérés
C
740C
7"€13.07
D
745C
9"€14.32

Festékpárna

A Shur-Line festékpárnákat úgy tervezték, hogy jobb irányíthatóságot és kevesebb fröccsenést biztosítsanak, mint az ecsetek, miközben mennyezetet, kárpitokat és szűk területeket festenek. Ezek a festékpárnák puha markolatú fogantyúval vannak ellátva, amely biztosítja a maximális kényelmet a folyamatos működés során, és az elfordítható fogantyú-zárak biztosítják a rögzített helyzet fenntartását. A metszett élekkel is integrálják a pontos és következetes bevágást és vágást, ezáltal sima vagy enyhén texturált felületekre alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?