VESTIL DR-2-UT Ultra kiömlött raklap, kétdobos, lefolyó nélkül, 3000 font. | AG7QUN

VESTIL DR-2-UT Ultra kiömlött raklap, két dob, lefolyó nélkül, 3000 font.

Raktáron
Tétel: AG7QUN Modell: DR-2-UT

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€769.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfoltosító raklap lefolyóval
Elemek mellékelveNem
Kapacitás3000 lbs.
színekSárga
Villa bejárat tervezése2 irányú belépés
Fork Pocket Center17 1 / 2 "
Villa zseb magassága4 1 / 2 "
Villa zseb szélessége10 1 / 2 "
Magasság16.5 "
Hossz29 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma2
Sump kapacitás66 gal.
Szélesség53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód3926909987
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásFork Pocket CenterVilla zseb magasságaVilla zseb szélességeMagasságHosszSump kapacitásÁr
VESTIL DR-1-UT Ultra kiömlött raklap, egy dob, lefolyó nélkül, 800 font. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.€671.96
VESTIL DR-3-UT Polietilén Ultra Spill Raklap, Háromdobos, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.€1,175.48
ajánlatkérés
VESTIL DR-4-UT Ultra kiömlött raklap, négy dobos, lefolyóval, 6000 Lb. | AG7QUQ DR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.€1,103.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DR-2-UT Ultra kiömlött raklap, két dob, lefolyó nélkül, 3000 font.
€769.21 /Mértékegység