VESTIL DR-4-UT Ultra kiömlött raklap, négy dobos, lefolyóval, 6000 Lb. | AG7QUQ

VESTIL DR-4-UT Ultra Spill Raklap, négy dobos, lefolyóval, 6000 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7QUQ Modell: DR-4-UT

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,103.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfoltosító raklap lefolyóval
Elemek mellékelveNem
Kapacitás6000 lbs.
színekSárga
Távolság a villazsebek között7"
Villa bejárat tervezése2 irányú belépés
Fork Pocket Center21 1 / 2 "
Villa zseb magassága4"
Villa zseb szélessége14 1 / 2 "
Magasság11.75 "
Hossz53 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma4
Sump kapacitás66 gal.
Szélesség53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód3926909987
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásFork Pocket CenterVilla zseb magasságaVilla zseb szélességeMagasságHosszSump kapacitásÁr
VESTIL DR-1-UT Ultra kiömlött raklap, egy dob, lefolyó nélkül, 800 font. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.€671.96
VESTIL DR-2-UT Ultra kiömlött raklap, kétdobos, lefolyó nélkül, 3000 font. | AG7QUN DR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.€769.21
VESTIL DR-3-UT Polietilén Ultra Spill Raklap, Háromdobos, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.€1,175.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DR-4-UT Ultra Spill Raklap, négy dobos, lefolyóval, 6000 Lb.
€1,103.40 /Mértékegység