WOODHEAD 130106 sorozatú kézi lámpa


Szűrő
Vezeték hossza: 25 ft. , Magasság: 16 "
StílusModellHossz
A
1301060127
45 ft.
ajánlatkérés
A
1301060126
65 ft.
ajánlatkérés
A
1301060125
115 ft.
ajánlatkérés

130106 sorozatú kézi lámpa

Woodhead 130106 sorozatú stringlight vezetékkészlet kézi lámpák, amelyeket ideiglenes világítási alkalmazásokhoz terveztek különféle létesítményekben, például ipari, kereskedelmi és építőipari létesítményekben. Olyan kábelkészletekkel rendelkeznek, amelyekben több lámpafoglalat található a vezeték hossza mentén, hogy azonnali megvilágítást biztosítsanak nagy területeken vagy műhelyekben. Ezeket a hordozható világítóeszközöket kézzel lehet tartani, vagy akasztóval vagy akasztóval felakasztani. Vízálló konstrukciót kínálnak a tartósság érdekében, és földelt csatlakozókkal rendelkeznek az elektromos veszélyek kockázatának minimalizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?