VESTIL DOL-1830-F polietilén babakocsi, süllyesztett felső, 18 hüvelyk x 30 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7QRP Modell: DOL-1830-F

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülönleges Dolly
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.25 "
Középső nyílás hossza9 1 / 4 "
Középső nyitási szélesség10 1 / 4 "
színekKék
Fedélzeti magasság7.25 "
Fedélzet hossza30 "
Fedélzet szélessége18 "
Mélység17.6875 "
Magasság6"
Hossz18 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Platform stílusFlush Top
Méret18 "x 30"
Statikus teherbírás1,000 font.
Szélesség29.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti magasságMélységMagasságPlatform stílusSzélességÁr
VESTIL DOL-1830-P polietilén babakocsi, párnázott felsőrész, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG7QRQ DOL-1830-P8.5 "18 "6.25 "Párnázott30 "€185.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DOL-1830-F polietilén babakocsi, süllyesztett felső, 18 hüvelyk x 30 hüvelykes méret
€155.81 /Mértékegység