LEONARD VALVE Gőz és víz keverőszelep, krómozott bronz


Szűrő
Test anyaga: Krómozott bronz , Bemeneti típus: FNPT , Max. Nyomás: 80 psi , Kimenet típusa: FNPT , Teljes magasság: 7.5 " , Teljes szélesség: 12 " , Temp. Hatótávolság: 65 fok és 140 fok F között
StílusModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
TMS-25-CP
27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,683.54
A
TMS-50-CP
30 gpm3 / 4 "1"€1,864.65
A
TMS-80-CP
32 gpm1"1.25 "€1,911.15
B
TMS-150-CP
50 gpm1.5 "1.5 "€2,610.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?