VESTIL DOL-1830-P polietilén babakocsi, párnázott felsőrész, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7QRQ Modell: DOL-1830-P

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülönleges Dolly
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret4 "x 1 1 / 4"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1.25 "
Középső nyílás hossza9 1 / 4 "
Középső nyitási szélesség10 1 / 4 "
színekKék
Fedélzeti magasság8.5 "
Fedélzet hossza30 "
Fedélzet szélessége18 "
Mélység18 "
Magasság6.25 "
Hossz18 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Platform stílusPárnázott
Méret18 "x 30"
Statikus teherbírás1,000 font.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti magasságMélységMagasságPlatform stílusSzélességÁr
VESTIL DOL-1830-F polietilén baba, süllyesztett felső, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret | AG7QRP DOL-1830-F7.25 "17.6875 "6"Flush Top29.62 "€155.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DOL-1830-P polietilén babakocsi, párnázott felsőrész, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk méret
€185.36 /Mértékegység