VESTIL DGD-A dupladobos megfogó, állítható, 1500 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7QMB Modell: DGD-A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,275.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
Dob akcióLift
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal. , 55 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center24 "
Villa zsebmérete7 1 / 2 "
Magasság7.5 "
Hossz35.13 "
Terhelhetőség1,500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma2
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
típusÁllítható felhajtható
Szélesség45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)89.22
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DGD-55-D dobmegfogó, dupla, 55 gal., 2000 Lb. Kapacitás, sárga | AG7QMA DGD-55-DKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.2000 lbs.Lift2€1,015.13
VESTIL DGD-55-DG horganyzott dobmegfogó, dupla dob, 2000 Lb. Kapacitás | CE3CLT DGD-55-DGKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva, Nyitva55 gal.2000 lbs.Lift, Szállítás2€1,042.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGD-A dupladobos megfogó, állítható, 1500 Lb. Kapacitás, kék
€1,275.07 /Mértékegység