VESTIL DGD-55-D Dobfogó, dupla, 55 gal., 2000 Lb. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG7QMA Modell: DGD-55-D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,015.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
elfogadja(2) 55 gallonos acél dobok
színekSárga
Dob akcióLift
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
befejezPorbevonatú
Fork Pocket Center24 "
Villa zsebmérete6 7 / 8 "
Magasság9.38 "
Hossz43.63 "
Emelési magasság10 "
Terhelhetőség2,000 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma2
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
típusHajtsa fel
Szélesség46.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.35
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)110.81
Hajószélesség (cm)117.48
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL DGD-A Dupladobos megfogó, állítható, 1500 Lb. Kapacitás, kék | AG7QMB DGD-AKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift2€1,275.07
VESTIL DGD-55-DG horganyzott dobmegfogó, dupla dob, 2000 Lb. Kapacitás | CE3CLT DGD-55-DGKézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva, Nyitva55 gal.2000 lbs.Lift, Szállítás2€1,042.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGD-55-D Dobfogó, dupla, 55 gal., 2000 Lb. Kapacitás, sárga
€1,015.13 /Mértékegység