Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Washer, 3/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-15/32 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CTD 36RL42

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 alátét, 3/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-15/32 hüvelyk külső átmérő, 10 db

Raktáron
Tétel: AH7CTD Modell: FB3FLWASH34SODS2P10Kereszthivatkozás: 36RL42

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Fokozat316
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 15 / 32 "
csomag súlya0.37
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.134 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.026 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 alátét, 3/4 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 1-15/32 hüvelyk külső átmérő, 10 db
€70.12 /csomag