VESTIL SWA-60 Félig nyújtható csomagológép, 60 hüvelyk átmérőjű. | AG7ZUQ

VESTIL SWA-60 félig nyújtható csomagológép, 60 hüvelyk átm.

Tétel: AG7ZUQ Modell: SWA-60
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,063.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú nyújtógép
Kapacitás5000 lbs.
Core Dia.3"
Deck ColorSárga
Fedélzeti fordulatszám tartomány3-12 ford./perc
JellemzőkNEMA 5-15 csatlakozó
Keret színeKék
Magasság99.75 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaNEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik
Hossz104 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.3"
Max. Magasság80.31 "
Max. Betöltés Dia.90 "
Max. Dia-n kívül11 "
Max. FORDULAT12 RPM
Max. Szélesség20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.3"
Min. Magasság10 "
Min. FORDULAT3 RPM
Min. Szélesség10 "
Motoros erősítők6A
Motoros HP1/2 LE
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15 csatlakozó
Tápkábel hossza8 ft.
Forgóasztal átmérője60 "
A lemezjátszó magassága11.06 "
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Szélesség63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 514.35
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)255.27
Hajószélesség (cm)160.02
HS-kód8422409170
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. MagasságForgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaÁr
VESTIL SWA-54 Félig nyújtható csomagológép, 54 hüvelyk átmérőjű. | AG7ZUN SWA-5480 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "€9,538.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWA-60 félig nyújtható csomagológép, 60 hüvelyk átm.
€12,063.17 /Mértékegység