VESTIL DBT-1000 Deluxe billenődobos teherautó, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QHG

VESTIL DBT-1000 Deluxe billenődobos teherautó, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QHG Modell: DBT-1000

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja30 és 55 gallonos acél és műanyag dobok
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típusPenészgumi
Görgő szélessége2"
színekSzürke, sárga
Mélység24.375 "
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Magasság59 "
Hossz24.38 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység24.375 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Hátsó görgő szélessége2"
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPenészgumi
Kerék szélessége2"
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)61.91
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCaster Dia.Görgő szélességeMélységMagasságHosszHátsó görgő anyagaHátsó görgő szélességeÁr
VESTIL DBT-1000-PN Deluxe Dönthető hátradobó teherautó | AG7QHH DBT-1000-PN32 "15 3 / 4 "4"27 "63 "27 "Pneumatikus4"€725.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBT-1000 Deluxe billenődobos teherautó, 1000 Lb. Kapacitás
€524.81 /Mértékegység