A Alap típusa: octal , tekercs VA minősítés: 5 , tekercs volt: 24 - 240 VAC / 24 - 240 VDC , Kapcsolattartó anyag: Ezüstötvözet , Elektromos kapcsolat: Foglalat , Funkció: Késleltetés, Intervallum késleltetés, Jelindítás késleltetéskor, villogás, Jelindítási villogás intervallum, Egy felvétel villogása, KI késés, Egy lövés, Integrációs idő , Hz: 50/60 , Max. Idő beállítás: 9990 XNUMX óra. , Min. Idő beállítás: 0.01 sec. , Beépítési: Dugaszolható vagy panel , Funkciók száma: 9 , Pinek: 8 , Aljzat: 5X852, 1EGP3, 1EGP5