VESTIL DBT-1000-PN Deluxe billenős dobos teherautó

Raktáron
Tétel: AG7QHH Modell: DBT-1000-PN

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€725.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
elfogadja30 és 55 gallonos acél és műanyag dobok
Kapacitás1,000 lbs.
Caster Dia.15 3 / 4 "
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége4"
színekSzürke, sárga
Mélység27 "
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Magasság63 "
Hossz27 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység27 "
Hátsó görgő átmérője15.75 "
Hátsó görgő anyagaPneumatikus
Hátsó görgő szélessége4"
Kerékátmérő15.75 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCaster Dia.Görgő szélességeMélységMagasságHosszHátsó görgő anyagaHátsó görgő szélességeÁr
VESTIL DBT-1000 Deluxe billenődobos teherautó, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QHG DBT-100022.5 "10 "2"24.375 "59 "24.38 "Penész a gumi2"€524.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBT-1000-PN Deluxe billenős dobos teherautó
€725.87 /Mértékegység