VESTIL D-750-30 Dokk menedék, 30 hüvelykes 10 láb ajtókhoz | AE4QYJ 5MKA8

VESTIL D-750-30 Dokkmenedék, 30 hüvelykes 10 láb magas ajtókhoz

Raktáron
Tétel: AE4QYJ Modell: D-750-30Kereszthivatkozás: 5MKA8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,517.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk menedék
Melléklet típusaCsavaroz
színekFekete
Függöny anyagVinyl
Mélység30 "
Ajtó magassága120 "
Ajtó szélessége120 "
Cseppfüggöny magassága36 "
Megfelel az ajtó szélességének10 ft.
Féklap súlya40 oz.
Keret anyagWolmanizált fa, alumínium
Fejfüggöny leesés36 "
Magasság126 "
Tartalmazza24 hüvelykes szabványos vezetőcsíkokat tartalmaz. Magasság, szerelési hardver
AnyagVinyl
Max. Tömörítés10 "
Max. Kivetítés30 "
Min. Trailer Penetration10 "
Teljes magasság126 "
Teljes szélesség132 "
Vetítés30 "
BehúzhatóNem
Tömítés anyagaVinil bevonatú nejlon
Menedék anyagaVinyl
Oldalsó tömítés magassága126 "
Oldaltömítés szélessége a falnál42 "
Szabványos vezetőléc magasság24 "
Támogatott wolmanizált fűrészáru szélesség2"
Felső fejléc szélessége132 "
Felső tömítés magassága90 "
Felső tömítés szélessége132 "
Függőleges szárny szélessége21 "
Függőleges darabok126 "
Szélesség132 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMax. KivetítésÁr
VESTIL D-750-18 Dokk menedék, 18 hüvelykes 10 láb ajtókhoz | AC2AMR 2HER2 D-750-1818 "18 "€3,997.56
VESTIL D-750-24 Dokkmenedék, 24 hüvelykes kivetítés, 8-10 láb magas ajtókhoz | AC9VQQ 3KR50 D-750-2424 "24 "€3,555.58
ajánlatkérés
VESTIL D-750-36 Dokk menedék, 36 hüvelykes 10 láb ajtókhoz | AE4QYK 5MKA9 D-750-3636 "36 "€4,814.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-750-30 Dokkmenedék, 30 hüvelykes 10 láb magas ajtókhoz
€4,517.34 /Mértékegység