E JAMES & CO Szilikon cső, 100 láb


Szűrő
Szín: Fehér Áttetsző , Keménység: A part: 60 , Hossz: 100 láb. , Anyaga: szilikon , Temp. Hatótávolság: -100 - 400F , Szakítószilárdság: 1200 psi , Típus: Nagy tisztaságú
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1528-10001378
1"1.378 "0.189 "€7,995.84
A
1528-500878
1 / 2 "0.878 "0.189 "€3,662.41
A
1528-250504
1 / 4 "0.504 "0.127 "€1,446.07
A
1528-250441
1 / 4 "0.441 "0.096 "€1,096.60
A
1528-125313
1 / 8 "0.313 "0.094 "€765.76
A
1528-125250
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€506.88
A
1528-031157
1 / 32 "0.157 "1 / 16 "€437.00
A
1528-7501126
3 / 4 "1.126 "3 / 16 "€4,478.54
A
1528-187315
3 / 16 "0.315 "0.064 "€612.37
A
1528-187378
3 / 16 "0.378 "0.095 "€948.54
A
1528-312441
5 / 16 "0.441 "0.065 "€871.37
A
1528-484740
31 / 64 "0.74 "0.128 "€2,182.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?