VESTIL D-300-MD-BG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 3 cu. yd., 4000 Lb., rágógumi, acél | CE3CDF

VESTIL D-300-MD-BG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 3 cu. yd., 4000 Lb., rágógumi, acél

Tétel: CE3CDF Modell: D-300-MD-BG
€5,578.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Kábel hossza48 "
Kapacitás4000 lbs.
színekRózsaszín rágógumi
Fork Pocket Center28 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Nyomtáv10 ga.
Mérő (acél)10 ga.
Magasság51 13 / 16 "
Hossz68 5 / 8 "
AnyagAcél
kötet3 köb. yd.
Szélesség81 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL D-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél | AG7PVV D-100-MD1 köb. yd.4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-€2,689.13
VESTIL D-100-MD-GRN-T öndömping garat, közepes terhelhetőség, 1 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 köb. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-GY-SG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 1 cu. yd., 4000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 köb. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-ORG-C öndömping garat, közepes terhelhetőség, 1 cu. yd., 4000 Lb., narancssárga, acél | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 köb. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-SR öndömping garat, közepes terhelhetőség, 1 cu. yd., 4000 Lb., szódapiros, acél | AG7PWA D-100-MD-SR1 köb. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-WHT öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., Fehér, Acél | AG7PWB D-100-MD-WHT1 köb. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,907.09
VESTIL D-100-MD-YEL öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., sárga, acél | AG7PWC D-100-MD-YEL1 köb. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,907.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-300-MD-BG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 3 cu. yd., 4000 Lb., rágógumi, acél
€5,578.49 /Mértékegység