KOHLER Fürdőszoba mosogatója, üvegtestai Kína, csepp


Szűrő
Hátfolt: Nem , Test anyaga: Üveges Kína , Tálmélység: 4" , Tál forma: ovális , Tál mérete: 16 "x 11" , Szín: fehér , Lefolyónyílás: 1 3 / 4 " , Rögzítési típus: Csepp , Lyukak száma: 3 , Állomások száma: 1 , Teljes magasság: 8-1 / 2 " , Teljes hossz: 20-1 / 4 " , Teljes szélesség: 17-1 / 2 " , Side Splash: Nem
StílusModellCsaptelep szerelő központokÁr (ÁFA nélkül)
A
K-2196-4-0
4"€248.27
B
K-2196-8-0
8"€149.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?