VESTIL CYL-W hengeres zseblámpa kocsi, falra szerelhető, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PVB Modell: CYL-W

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,169.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7 / 16 "
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Henger kapacitása2
Mélység15.8125 "
Magasság66.38 "
TartalmazzaSzíj, lánc
Bal oldali használható szélesség13 3 / 8 "
Hossz15.8125 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési furatok Átm.7 / 16 "
A rögzítő furatok száma6
Kerekek számaNem kiemelt
Szerelési furatok száma6
Jobb oldali használható szélesség10 7 / 16 "
Használható hossz14.31 "
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.55
Hajó magassága (cm)168.59
Hajó hossza (cm)40.16
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód8302498090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-W hengeres zseblámpa kocsi, falra szerelhető, 500 Lb. Kapacitás
€1,169.42 /Mértékegység