APPLETON ELECTRIC Választó kapcsoló szerelvények fedelekkel


Szűrő
Kapcsolattartó értékelése: 10A @ 600 VAC , Mélység: 1.6 " , Magasság: 4.63 " , IP besorolás: 54 , NEMA minősítés: 3 , Bandák száma: 1 , Operátorok száma: 1 , Biztonsági besorolás: 1. osztály, 1. és 2. osztály, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I , Üzemeltető típusa: 3 Helyzetválasztó kapcsoló , Szélesség: 3"
StílusModellAkcióKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
EFKB-102-SRC
Fenntartott bal / Fenntartott központ / Pillanatnyi jobb2 áramkör€998.84
B
EFKB-637-SRC
Fenntartott bal / Fenntartott központ / Pillanatnyi jobb4 áramkör€824.98
C
EFKB-345-SRC
Fenntartott bal / Fenntartott központ / Pillanatnyi jobb4 áramkör€1,074.92
D
EFKB-102-SLC
Pillanatnyi bal / fenntartott központ / fenntartott jobb2 áramkör€866.18
E
EFKB-345-SLC
Pillanatnyi bal / fenntartott központ / fenntartott jobb4 áramkör€1,129.87

Választó kapcsoló szerelvények fedelekkel

A burkolattal ellátott Appleton Electric választókapcsoló-szerelvényeket vállalkozókkal vagy mágneses indítóval használják a motorok távvezérlésére, miközben áramköri vezérlést/kiválasztást kínálnak. Gyárilag le vannak zárva, hogy megakadályozzák a zord körülmények okozta károsodást, és olyan területeken használják, ahol erősen éghető gázok, por, gőzök vagy egyéb szennyeződések bejutása jellemző. Ezek az UL listán szereplő kapcsolóegységek robbanás- és porgyulladásbiztosak, és 2 vagy 4 áramköri érintkezési formával rendelkeznek, hogy további funkciókat biztosítsanak a kapcsolóknak. NEMA 3 besorolásúak a por és törmelék elleni védelem érdekében, valamint az IP54 besorolás az érzékeny elektromos alkatrészek sérülésektől való védelmére. Ezek a szerelvények elölről működtetett gombokkal rendelkeznek az egyszerű és biztonságos szabályozás érdekében, és pillanatnyi és karbantartott működési változatban is elérhetők a véletlen sérülések elkerülése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?