VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL görgő, üveggel töltött nylon, merev, 8 x 3 hüvelykes méret | CE3BQA

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL görgő, üveggel töltött nejlon, merev, 8 x 3 hüvelykes méret

Tétel: CE3BQA Modell: CST-HTY-8x3GFN-4PSL
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás3500 lbs.
Kerékméret8 "x 3"
színekFekete
Átmérő8"
durométert85 D part
befejezFényes cink
Magasság9 1 / 2 "
AnyagÜveggel töltött nylon
Teljes magasság9 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
típus4 forgatható zár

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFelső tányér méretetípusÁr
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-R görgő, üveggel töltött nejlon, merev, 8 x 3 hüvelykes méret | CE3BQB CST-HTY-8x3GFN-RMerev görgő4 1 / 2 "x 6 1 / 2"Merev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S görgő, üveggel töltött nejlon, forgatható, 8 x 3 hüvelykes méret | CE3BQC CST-HTY-8x3GFN-SForgatható görgő4 1 / 2 "x 6 1 / 2"Forgó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL görgő, üveggel töltött nejlon, merev, 8 x 3 hüvelykes méret