VESTIL APTS sorozatú szerszámos dobozok lehajtható első ajtóval


Szűrő
Kapacitás: 2500 lbs. , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: Merev, forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Fogantyú anyaga: Acél , Hossz: 25.88 " , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 1 , Lakat bilincs Max. Átm.: 7 / 16 " , rozsdaálló: Igen , Szerszámosláda ház anyaga: Alumínium , Típus: ládák , Használható hossz: 24 "
StílusModellGyémánt futófelület vastagságFork Pocket CenterBejárati ajtó magasságaBejárati ajtó szélességeMagasságHasználható magasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
APTS-2436-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,231.69
B
APTS-2436-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,436.15
C
APTS-3648-F-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "40.06 "36 "49.25 "€1,974.96
D
APTS-3648-CF-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "€2,146.54
E
APTS-2448-F-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,605.89
F
APTS-2448-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,387.57
G
APTS-2436-F-FD
0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,436.08
H
APTS-2448-CF-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,775.56
I
APTS-2448-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,605.98
J
APTS-3648-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "37.06 "36 "49.25 "€1,754.98
K
APTS-3648-C-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "€1,976.53
L
APTS-3660-F-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "40.06 "36 "61.25 "€2,359.50
M
APTS-3660-C-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "€2,198.38
N
APTS-2460-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "25.06 "24 "61.25 "€1,614.53
O
APTS-2460-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€1,848.35
P
APTS-2460-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€2,018.34
Q
APTS-2460-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "28.06 "24 "61.25 "€1,848.35
R
APTS-3060-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "€2,380.20
S
APTS-3060-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "34.06 "30 "61.25 "€2,203.65
T
APTS-3060-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "31.06 "30 "61.25 "€1,893.44
U
APTS-3060-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "€2,108.34
V
APTS-3660-CF-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "€2,508.64
W
APTS-3660-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "37.06 "36 "61.25 "€2,047.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?