VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S görgő, üveggel töltött nejlon, forgatható, 8 x 3 hüvelykes méret | CE3BQC

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S Caster, Glass Filled Nylon, Swivel, 8 x 3 Inch Size

Tétel: CE3BQC Model: CST-HTY-8x3GFN-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás3500 lbs.
Kerékméret8 "x 3"
Átmérő8"
durométert85 D part
befejezFényes cink
Magasság9 1 / 2 "
AnyagÜveggel töltött nylon
Teljes magasság9 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 1 / 2 "x 6 1 / 2"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFelső tányér méretetípusÁr
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-4PSL görgő, üveggel töltött nylon, merev, 8 x 3 hüvelykes méret | CE3BQA CST-HTY-8x3GFN-4PSLMerev görgő4 1 / 2 "x 6 1 / 4"4 forgatható zár-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HTY-8x3GFN-R görgő, üveggel töltött nejlon, merev, 8 x 3 hüvelykes méret | CE3BQB CST-HTY-8x3GFN-RMerev görgő4 1 / 2 "x 6 1 / 2"Merev-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-HTY-8x3GFN-S Caster, Glass Filled Nylon, Swivel, 8 x 3 Inch Size