VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL görgő, üveggel töltött nylon, forgatható, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BNZ

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Caster, Glass Filled Nylon, Swivel, 8 x 2 Inch Size

Tétel: CE3BNZ Model: CST-HHD-8x2GFN-4PSL
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás2000 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
Átmérő8"
durométert65 A part
befejezCinkkel bevont
Magasság9 1 / 2 "
AnyagÜveggel töltött nylon
Teljes magasság9 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típus4 forgatható zár

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretÁtmérődurométertMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R görgő, üveggel töltött nylon, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BNW CST-HHD-6x2GFN-R6 "x 2"6"85 (+/-) PART D7 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-S görgő, üveggel töltött nejlon, forgatható, 6 x 2 hüvelyk méretű | CE3BNX CST-HHD-6x2GFN-S6 "x 2"6"85 (+/-) PART D7 1 / 2 "Forgatható görgőForgófék-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-SWB görgő, üveggel töltött nejlon, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BNY CST-HHD-6x2GFN-SWB6 "x 2"6"85 (+/-) PART D7 1 / 2 "Merev görgőForgó fékkel-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-R görgő, üveggel töltött nejlon, merev, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPA CST-HHD-8x2GFN-R8 "x 2"8"85 (+/-) PART D9 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S görgő, üveggel töltött nylon, forgatható, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPB CST-HHD-8x2GFN-S8 "x 2"8"85 (+/-) PART D9 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-SWB görgő, üveggel töltött nylon, merev, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPC CST-HHD-8x2GFN-SWB8 "x 2"8"85 (+/-) PART D9 1 / 2 "Merev görgőForgó fékkel-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Caster, Glass Filled Nylon, Swivel, 8 x 2 Inch Size