EATON Danfoss NV1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


A Vickers Eaton Danfoss NV1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek a hajtóművek nem kompenzált fordulatszám-szabályozására alkalmasak. Ezek a kézzel állítható, patronos tűszelepek tökéletesek a teljes elzáráshoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
565936
€99.56
ajánlatkérés
A
02-163602
€129.36
ajánlatkérés
B
565590
€76.89
ajánlatkérés
A
02-163708
€136.02
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a tűszelepek nyomásesést hoznak létre, amikor az áramlás áthalad az 1-es nyílásból a 2-be vagy a 2-es nyílásba az 1-be.
  • Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a nyílások bezárásához és az óramutató járásával ellentétes irányba a nyitáshoz.
  • A beállítás rögzítéséhez használja a rögzítést, ne a beállítócsavart.

Jellemzők

  • Az Eaton NV1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek alumíniumházzal rendelkeznek, amely eltakarja acél testüket, hogy ellenálljon a korróziónak és a kopásnak.
  • Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozására.
  • Ezek az áramláskorlátozó szelepek patronos szerkezettel rendelkeznek a rugalmasság elősegítése érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889627 tömítés: Ez a Viton tömítés ideális a meglévő elhasználódott tömítés cseréjéhez. Alkalmas a szivárgások megelőzésére és a vegyi támadások elleni küzdelemre.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40 és 120 fok között.

Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ezek a szelepek képesek kezelni?

45 liter percenként.

Mekkora nyomást bírnak ezek a szelepek?

Az Eaton NV1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepei akár 3000 psi nyomásnak is ellenállnak.

Mik az áramlásszabályozó szelepek alkalmazásai?

Ezeket a szelepeket általában zuhanyzókban, csaptelepekben és pázsit öntözőrendszerekben használják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?