VESTIL CST-APKING-8x3PU-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 3 hüvelyk méretű | CE3BBK

VESTIL CST-APKING-8x3PU-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 3 hüvelykes méret

Tétel: CE3BBK Modell: CST-APKING-8x3PU-SWB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás3960 lbs.
Kerékméret8 "x 3"
színekSárga, Szürke
Átmérő8"
durométert92 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság10 1 / 8 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság10 1 / 8 "
Felső tányér mérete4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
típusForgó fékkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-APKING-6x3PU-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 3 hüvelyk méretű | CE3BBF CST-APKING-6x3PU-R2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-APKING-6x3PU-S görgő, poliuretán, forgatható, 6 x 3 hüvelyk méretű | CE3BBG CST-APKING-6x3PU-S2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-APKING-6x3PU-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 6 x 3 hüvelyk méretű | CE3BBH CST-APKING-6x3PU-SWB2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó fékkel-
ajánlatkérés
VESTIL CST-APKING-8x3PU-R görgő, poliuretán, merev, 8 x 3 hüvelyk méretű | CE3BBJ CST-APKING-8x3PU-R3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "Merev görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-APKING-8x3PU-SWB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 3 hüvelykes méret