VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 6 x 2 hüvelyk méretű | CE3BAN

VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 6 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BAN Modell: CST-ALH-6x2BESO-SWTB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1100 lbs.
Kerékméret6 "x 2"
színekKék
Átmérő6"
durométert75 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság7 3 / 4 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság7 3 / 4 "
Felső tányér mérete4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
típusTeljes fékkel forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 2 hüvelyk méretű | CE3BAL CST-ALH-6x2BESO-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-S görgő, poliuretán, forgatható, 6 x 2 hüvelyk méretű | CE3BAM CST-ALH-6x2BESO-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R görgő, poliuretán, merev, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BAT CST-ALH-8x2BESO-R1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S görgő, poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BAU CST-ALH-8x2BESO-S1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelyk méretű | CE3BAV CST-ALH-8x2BESO-SWTB1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 6 x 2 hüvelykes méret