GRAINGER B31702.025.0075 Drilling Screw 1/4-14 3/4 Length, 1500PK | AG2GNJ 31JK15

GRAINGER B31702.025.0075 Fúrócsavar 1/4-14 3/4 hosszúság, 1500PK

Raktáron
Tétel: AG2GNJ Típus: B31702.025.0075Kereszthivatkozás: 31JK15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€395.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.172–0.19 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.367–0.375 ”
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típusÖnfúró
Alátét OD0.630 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3335
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318145080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.025.0075 Fúrócsavar 1/4-14 3/4 hosszúság, 1500PK
€395.34 /csomag