VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 2-1/8 hüvelykes méret | CE3AZN

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 2-1/8 hüvelykes

Tétel: CE3AZN Modell: CST-ALEH-6x2SO-R
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás1100 lbs.
Kerékméret6 "x 2 1 / 8"
Átmérő6"
durométert75 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság7 1 / 2 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság7 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S görgő, poliuretán, forgó, 6 x 2-1/8 hüvelykes méret | CE3AZP CST-ALEH-6x2SO-S1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 6 x 2-1/8 hüvelykes méret | CE3AZQ CST-ALEH-6x2SO-SWTB1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R görgő, poliuretán, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BAB CST-ALEH-8x2SO-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S görgő, poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BAC CST-ALEH-8x2SO-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BAD CST-ALEH-8x2SO-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 2-1/8 hüvelykes