3M Motorvezeték inline pigtail csatlakozó készletek


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: EPDM gumi, gyanta , Max. Hőmérséklet: 194 fok F , Temp. Hatótávolság: 194 F fok és vészhelyzeti túlterhelés 266 C fok
StílusModellCsavarhosszMax. FeszültségTeljes hosszFeszültségértékelésVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
5319
1 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€767.60
A
5334
1 1 / 2 "8000V18 "5 / 8 kV4/0 - 500 kcmil€1,278.96
A
5314
1 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€371.51
A
5318
1 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€509.93
A
5333
1 1 / 4 "8000V16 "5 / 8 kV2-250kcmil€1,068.43
A
5313
1"1000V9"10002-250kcmil€285.42
A
5316
1 / 2 "8000V8"100010 - 4 AWG€314.42
A
5331
1 / 2 "8000V11 "5 / 8 kV10 - 4 AWG€752.47
A
5317
3 / 4 "8000V9.5 "10004-től 1/0 AWG-ig€363.93
A
5332
3 / 4 "8000V13 "5 / 8 kV4-től 1/0 AWG-ig€843.58
A
5312
3 / 4 "1000V9"10004-től 1/0 AWG-ig€238.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?