VESTIL CBS-76-1-AC kiegyensúlyozott targonca, AC, 91.75 hüvelyk magasság

Tétel: AG7PGJ Modell: CBS-76-1-AC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,809.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllensúlyozott targonca
Állítható villákIgen
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgő szélessége2"
színekKék
Villa beállítás max. Görgő külső átm.4 "hogy 19"
Villa hossza25.5 "
Villa vastagsága1"
Villa szélessége3"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő típusaMerev
Fogantyú magassága40 13 / 16 "
Magasság91.88 "
HP1.5 hp
Láb szélessége27.5 "
Hossz62.81 "
Emelési magasság max.76 "
Terhelhetőség1000 lbs.
Terhelésközpont12 "
Csökkentett magasság1 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság74.75 "
Max. Villák közötti szélesség19 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság1.25 "
Min. Villák közötti szélesség4"
Min. Szélesség a lábak között19 "
Görgők száma4
Az első görgő száma2
Művelet115V AC
Fázis1
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság76 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Hátsó görgő típusa(2) Forgó fékkel
Egyenletes kapacitás a 12" terhelési középpontban1000 lbs.
Feszültség115V AC
Szélesség27.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 536.85
Hajó magassága (cm)233.05
Hajó hossza (cm)155.42
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHPEmelési magasság max.Max. Utazási távolságMin. Szélesség a lábak közöttÁramforrásFeszültségÁr
VESTIL CBS-76-1-DC ellensúlyos targonca, DC, 91.75 hüvelyk magasság | AG7PGK CBS-76-1-DC91.88 "0.5 hp76 "74.75 "27.5 "Elektromos vezeték nélküli12V€8,106.82
ajánlatkérés
VESTIL CBS-56-1-AC kiegyensúlyozott targonca, AC, teljes magasság 71-7/8 hüvelyk méret | CE3AVC CBS-56-1-AC71.88 "1.5 hp56 "54.75 "19 "Elektromos vezetékes115V AC€7,041.64
ajánlatkérés
VESTIL CBS-56-1-DC ellensúlyozott targonca, DC, teljes magasság 71-7/8 hüvelyk méret | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 hp56 "54.75 "27.5 "Elektromos vezeték nélküli12V€7,041.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CBS-76-1-AC kiegyensúlyozott targonca, AC, 91.75 hüvelyk magasság
€9,809.25 /Mértékegység