Állítható villák: Igen , Elem mérete: 11 , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Villaállítás Max. felett. Görgő külső átmérője: 4 "hogy 19" , Villa beállítási tartomány: 4 "hogy 19" , Villa hossza: 25.5 " , Villa vastagság: 1" , Villa szélessége: 3" , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Első görgő típusa: Merev , Fogantyú magassága: 40 13 / 16 " , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 27.5 " , Hossz: 62.81 " , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Anyaga: Acél , Max. Villák közötti szélesség: 19 " , Min. Emelési magasság: 1.25 " , Min. Villák közötti szélesség: 4" , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Működés: Akkumulátor , fázis: 1 , Hátsó görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Hátsó görgő típusa: (2) Forgó fékkel , Egyenletes kapacitás 12" terhelési középpontnál: 1000 lbs.
Működési mechanizmus
- A kezelő beállítja a targonca villáját a kívánt szélességre és magasságra.
- A rakodógép akkumulátoráról működik, biztosítva a szükséges energiát.
- A kezelő a fogantyút használja a targonca vezetésére és manőverezésére.
- Az elülső görgők sima mobilitást és stabilitást biztosítanak.
- A targonca a kialakításának és az áramforrásnak köszönhetően könnyedén emeli és szállítja a terheket.
Jellemzők
- Ezek a targoncák acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
- A zökkenőmentes működés érdekében 11 méretű akkumulátort használnak, és töltőt is mellékelnek hozzá.
- Ezek az ellensúlyos targoncák 1000 font kapacitást és 2 hüvelyk szélességet kínálnak.
- Üveggel töltött nylonból készült 6 hüvelykes görgőkkel rendelkeznek a jobb manőverezhetőség és stabilitás érdekében.
- Ezek a targoncák a villát a görgő maximális külső átmérője felett 4-19 hüvelykkel állítják be.
- Acél kerettel rendelkeznek a fokozott védelem érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Vestil ellensúlyos targoncákat?
- Ellenőrizze a sérüléseket és a laza alkatrészeket.
- Tartsa szennyeződéstől és törmeléktől mentesen.
- Kövesse a töltési és tisztítási irányelveket.
- Vigyen fel kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
- Győződjön meg arról, hogy a biztonsági funkciók működnek.
- Vonat a biztonságos működés érdekében.
- Vezessen karbantartási naplót.
- Rendszeres ellenőrzések ütemezése.
Milyen szempontokat kell figyelembe vennem az ellensúlyos targonca kiválasztásakor?
- Terhelhetőség.
- Emelési magasság.
- Elektromos / kézi teljesítmény.
- Hely és fordulási manőverezhetőség.
- Jellemzők és tanúsítványok a biztonság érdekében.
- Könnyű karbantartás a karbantartáshoz.
- Igazodjon a költségvetéséhez.
- Kezelői kényelem.
Hogyan telepítsem ezeket a targoncákat?
- Tisztítsa meg a területet az összeszereléshez.
- Tekintse át a gyártó telepítési utasításait.
- Rögzítse a villákat, a kerekeket és a fogantyút a kézikönyv szerint.
- Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági funkció működik.
- Ha elektromos, töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Tesztelje az emelési és manőverezési funkciókat.
- Tanítsa meg a kezelőket a biztonságos használatról.
- Készítsen karbantartási ütemtervet.
- Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.