VESTIL CB-S-2S padlóra szerelhető hengertartó, 2 henger

Raktáron
Tétel: AG7PGF Modell: CB-S-2S

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Melléklet típusaStrap On
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.625 "
Konzol színeSzürke
Kapacitás350 lbs.
színekKék
Henger kapacitása2
Henger típusaIpari gáz
Mélység10.625 "
Magasság31 "
Hossz27 "
AnyagAcél
Anyagvastagság10 ga.
Max. Henger átm.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Henger magasság36 "
Hengerek száma2
Csomag mérete1
Állvány színeKék
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)77.15
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8302500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlaplap szélességeMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL CB-ST-4 hengertartó állvány, 4 hengerűrtartalom | AG7PGL CB-ST-435.5 "24 "36.06 "35.19 "€512.75
VESTIL CB-ST-6 hengertartó állvány, 6 hengerűrtartalom | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€574.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-S-2S padlóra szerelhető hengertartó, 2 henger
€405.68 /Mértékegység