VESTIL CB-ST-4 hengertartó állvány, 4 hengerűrtartalom | AG7PGL

VESTIL CB-ST-4 hengertartó állvány, 4 hengerűrtartalom

Raktáron
Tétel: AG7PGL Modell: CB-ST-4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Melléklet típusaStrap On
Alaplap hossza21 "
Alaplap szélessége35.5 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.625 "
Konzol színeSzürke
Henger kapacitása4
Mélység24 "
Magasság36.06 "
Hossz20.75 "
AnyagAcél
Max. Henger átm.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Hengerek száma4
Csomag mérete1
Lemezhossz21 In.
Lemez szélessége35.5 In.
Állvány színeKék
Szélesség35.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)52.71
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8302498090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlaplap szélességeMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL CB-S-2S padlóra szerelhető hengertartó, 2 hengeres | AG7PGF CB-S-2S-10.625 "31 "27 "€405.68
VESTIL CB-ST-6 hengertartó állvány, 6 hengerűrtartalom | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€574.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-ST-4 hengertartó állvány, 4 hengerűrtartalom
€512.75 /Mértékegység